Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1060878 Rändelmuttern M5 DIN 466 Edelstahl 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1060878-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1060878
EAN/GTIN:
     4053199379101
Suchbegriffe:
DIN 466
DIN 466 Mutter
DIN 466 Rändelmutter
Mutter DIN 466
Rändelmuttern

Ausstattung:
DIN 466 1.4305 (A 1) Rändelmuttern, hohe Form Abmessung: M 5

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 466 · Gewinde-Maß: M5 · Inhalt: 25 St. · Material: Edelstahl · Produkt-Art: Rändelmuttern

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Gewinde-Maß:
M5
Material (Details):
Edelstahl A1
Ausführung (allgemein):
Rändelmuttern DIN 466
DIN-Norm:
DIN 466
Produkt-Art:
Rändelmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 466, Edelstahlmutter DIN 466, din 466 a1, din 466, din 466 m5, TOOLCRAFT, 1060878, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,34*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 2,4936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,77*
€ 79,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,59*
€ 78,05
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,29*
€ 75,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 62,34*
€ 74,18
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.