Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1060877 Rändelmuttern M4 DIN 466 Edelstahl 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1060877-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1060877
EAN/GTIN:
     4053199379095
Suchbegriffe:
DIN 466
DIN 466 Mutter
DIN 466 Rändelmutter
Mutter DIN 466
Rändelmuttern

Ausstattung:
DIN 466 1.4305 (A 1) Rändelmuttern, hohe Form Abmessung: M 4

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 466 · Gewinde-Maß: M4 · Inhalt: 25 St. · Material: Edelstahl · Produkt-Art: Rändelmuttern

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Gewinde-Maß:
M4
Material (Details):
Edelstahl A1
Ausführung (allgemein):
Rändelmuttern DIN 466
DIN-Norm:
DIN 466
Produkt-Art:
Rändelmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Rändelmutter DIN 466, Edelstahlmutter DIN 466, din 466 a1, din 466 m4, din 466, TOOLCRAFT, 1060877, schraubmuttern, schraubmutter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 38,93*
€ 42,66*
€ 4,00*
ab € 38,02*
€ 42,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,66*
€ 50,77
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 38,93*
€ 46,33
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,5572* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.