Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1060866 Rändelschrauben M6 12 mm DIN 464 Edelstahl 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1060866-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1060866
EAN/GTIN:
     4053199378982
Suchbegriffe:
DIN 464
DIN 464 Rändelschraube
DIN 464 Schraube
Rändelschraube DIN 464
Rändelschrauben

Ausstattung:
DIN 464 1.4305 (A 1) Rändelschrauben, hohe Form Abmessung: M 6 x 12

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 464 · Gewinde-Maß: M6 · Inhalt: 10 St. · Material: Edelstahl · Produkt-Art: Rändelschrauben · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Schrauben Kopfform: Rändelkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Produktabmessung, Länge:
12 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Schrauben Kopfform:
Rändelkopf
Gewinde-Maß:
M6
Ausführung (allgemein):
Rändelschrauben DIN 464
DIN-Norm:
DIN 464
Produkt-Art:
Rändelschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,47*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,047* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 75,78*
€ 90,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,02*
€ 86,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,75*
€ 84,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,47*
€ 83,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.