Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern M30 DIN 439 Edelstahl A4 10 St. TOOLCRAFT 1060820


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1060820-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1060820
EAN/GTIN:
     4053199378524
Suchbegriffe:
DIN 439-2
Edelstahlmutter DIN 439
Mutter DIN 439-2
Sechskantmutter DIN 439-2
Sechskantmuttern

Ausstattung:
DIN 439 A4 Form B-fein Sechskantmuttern,niedr.Form B,m.Fasen Abmessung: BM 30 x 1,5

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 439 · Gewinde-Maß: M30 · Inhalt: 10 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern

Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 439, TOOLCRAFT, 1060820, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,75*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 7,575* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 99,54*
€ 118,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 86,95*
€ 103,47
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 75,75*
€ 90,14
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.