Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1060817 Sechskantmuttern M22 DIN 439 Edelstahl A4 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1060817-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1060817
EAN/GTIN:
     4053199378494
Suchbegriffe:
DIN 439-2
Mutter DIN 439-2
Sechskantmutter DIN 439-2
Edelstahlmutter DIN 439
Sechskantmuttern

Ausstattung:
DIN 439 A4 Form B-fein Sechskantmuttern,niedr.Form B,m.Fasen Abmessung: BM 22 x 1,5

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 439 · Gewinde-Maß: M22 · Inhalt: 10 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Produkt-Art: Sechskantmuttern

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A4
Gewinde-Maß:
M22
Material (Details):
Edelstahl A4
Ausführung (allgemein):
Sechskantmuttern DIN 439
DIN-Norm:
DIN 439
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din 439-2 39x1,5, edelstahlmutter din 439, sechskantmutter din 439-2 edelstahl, TOOLCRAFT, 1060817, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,72*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,672* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,45*
€ 48,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,68*
€ 47,22
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 38,04*
€ 45,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 37,24*
€ 44,32
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,72*
€ 43,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.