Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern M5 DIN 439 Edelstahl A4 100 St. TOOLCRAFT 1060796


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1060796-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1060796
EAN/GTIN:
     4053199378289
Suchbegriffe:
DIN 439-1
DIN 439-1 Mutter
DIN 439-1 Sechskantmutter
DIN 439-2
Sechskantmuttern

Ausstattung:
DIN 439 A 4 Form B Sechskantmuttern,niedr.Form B,m.Fasen Abmessung: BM 5

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 439 · Gewinde-Maß: M5 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 7,69*
€ 4,00*
ab € 6,50*
€ 7,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,69*
€ 9,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,62*
€ 7,88
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,83*
€ 6,94
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0583* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.