Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1060781 Sechskantmuttern M10 DIN 439 Edelstahl A2 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1060781-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1060781
EAN/GTIN:
     4053199378135
Suchbegriffe:
DIN 439-2
Mutter DIN 439-2
Sechskantmutter DIN 439-2
Edelstahlmutter DIN 439
Sechskantmuttern

Ausstattung:
DIN 439 A2 Form B-fein Sechskantmuttern,niedr.Form B,m.Fasen Abmessung: BM 10 x 1,25

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 439 · Gewinde-Maß: M10 · Inhalt: 50 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Sechskantmuttern

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M10
Material (Details):
Edelstahl A2
Ausführung (allgemein):
Sechskantmuttern DIN 439
DIN-Norm:
DIN 439
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter din 439-2 m10, edelstahlmutter din 439, edelstahlmutter din 439 m10, TOOLCRAFT, 1060781, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2066* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,26*
€ 13,40
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,33*
€ 12,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.