Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1060764 Sechskantmuttern M4 DIN 439 Edelstahl A2 1000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1060764-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1060764
EAN/GTIN:
     4053199377961
Suchbegriffe:
DIN 439-2
Edelstahlmutter DIN 439
Mutter DIN 439-2
Sechskantmutter DIN 439-2
Sechskantmuttern

Ausstattung:
DIN 439 A 2 Form B Sechskantmuttern,niedr.Form B,m.Fasen Abmessung: BM 4

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 439 · Gewinde-Maß: M4 · Inhalt: 1000 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern

Weitere Suchbegriffe: edelstahlmutter din 439, TOOLCRAFT, 1060764, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,16*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,02216* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 28,78*
€ 34,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 24,02*
€ 28,58
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 22,16*
€ 26,37
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.