Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sechskantmuttern M3 DIN 439 Edelstahl A2 1000 St. TOOLCRAFT 1060763


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1060763-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1060763
EAN/GTIN:
     4053199377954
Suchbegriffe:
DIN 439-2
Edelstahlmutter DIN 439
Mutter DIN 439-2
Sechskantmutter DIN 439-2
Sechskantmuttern

Ausstattung:
DIN 439 A 2 Form B Sechskantmuttern,niedr.Form B,m.Fasen Abmessung: BM 3

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 439 · Gewinde-Maß: M3 · Inhalt: 1000 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Schrauben-Art (Kategorisierung): Sechskantmuttern

Weitere Suchbegriffe: muttern din 439-2 m3, edelstahlmutter din 439, TOOLCRAFT, 1060763, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,43*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01843* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 24,19*
€ 28,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 20,04*
€ 23,85
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 18,43*
€ 21,93
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.