Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1060762 Sechskantmuttern M2.5 DIN 439 Edelstahl A2 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1060762-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1060762
EAN/GTIN:
     4053199377947
Suchbegriffe:
DIN 439-1
DIN 439-1 Mutter
DIN 439-1 Sechskantmutter
Mutter DIN 439-1
Sechskantmuttern

Ausstattung:
DIN 439 A 2 Form B Sechskantmuttern,niedr.Form B,m.Fasen Abmessung: BM 2,5

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 439 · Gewinde-Maß: M2.5 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Sechskantmuttern

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M2.5
Material (Details):
Edelstahl A2
Ausführung (allgemein):
Sechskantmuttern DIN 439
DIN-Norm:
DIN 439
Produkt-Art:
Sechskantmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
40
€ 4,00*
ab € 3,93*
€ 5,20*
€ 4,00*
ab € 3,81*
€ 5,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,20*
€ 6,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,26*
€ 5,07
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0393* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.