Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1060683 Rohrmuttern 1/8 Zoll DIN 431 Edelstahl A4 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1060683-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1060683
EAN/GTIN:
     4053199377152
Suchbegriffe:
DIN 431
DIN 431 Mutter
DIN 431 Rohrmutter
DIN 431 Sechskantmutter
Rohrmuttern

Ausstattung:
DIN 431 A 4 Form B Rohrmuttern B mit zöll. Rohrgewinde G mit einseitiger Gewindeansenkung Abmessung: BG 1/8 SW19

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 431 · Inhalt: 25 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Produkt-Art: Rohrmuttern · Zollgröße: 1/8 Zoll

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A4
Material (Details):
Edelstahl A4
Ausführung (allgemein):
Rohrmuttern DIN 431
Zollgröße:
1/8 Zoll
DIN-Norm:
DIN 431
Produkt-Art:
Rohrmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,61*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1044* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,87*
€ 35,55
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 27,61*
€ 32,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.