Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1060645 Kreuzlochschrauben M4 16 mm Schlitz DIN 404 Edelstahl 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1060645-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1060645
EAN/GTIN:
     4053199376773
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
Kreuzlochschrauben

Ausstattung:
DIN 404 1.4305 (A 1) Kreuzlochschrauben mit Schlitz Abmessung: M 4 x 16

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 404 · Gewinde-Maß: M4 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Produkt-Art: Kreuzlochschrauben · Produktabmessung, Länge: 16 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
16 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Schlitz
Material:
Edelstahl
Schrauben Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde-Maß:
M4
Ausführung (allgemein):
Kreuzlochschrauben DIN 404
DIN-Norm:
DIN 404
Produkt-Art:
Kreuzlochschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 258,54*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 2,5854* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 291,77*
€ 347,21
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 289,24*
€ 344,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 275,11*
€ 327,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 258,54*
€ 307,66
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.