Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1060633 Flügelschrauben M12 35 mm DIN 316 Edelstahl A4 25 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1060633-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1060633
EAN/GTIN:
     4053199376650
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Edelstahlschraube DIN 316
Flügelschraube DIN 316
Flügelschrauben

Ausstattung:
DIN 316 A 4 Flügelschrauben leichte Ausführung Produktklasse C (g)Flügel kaltgepreßt Abmessung: M 12 x 35

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 316 · Gewinde-Maß: M12 · Inhalt: 25 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Schrauben Kopfform: Flügelkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Flügelschrauben

Weitere Suchbegriffe: din 316 a 4, din 316, din 316 m12, TOOLCRAFT, 1060633
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 171,41*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 6,8564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 221,95*
€ 264,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 192,79*
€ 229,42
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 171,41*
€ 203,98
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.