Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1060632 Flügelschrauben M12 30 mm DIN 316 Edelstahl A4 25 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1060632-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1060632
EAN/GTIN:
     4053199376643
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Edelstahlschraube DIN 316
Flügelschraube DIN 316
Flügelschrauben

Ausstattung:
DIN 316 A 4 Flügelschrauben leichte Ausführung Produktklasse C (g)Flügel kaltgepreßt Abmessung: M 12 x 30

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 316 · Gewinde-Maß: M12 · Inhalt: 25 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Schrauben Kopfform: Flügelkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Flügelschrauben

Weitere Suchbegriffe: din 316 a 4, din 316, din 316 m12, TOOLCRAFT, 1060632
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,55*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 7,022* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 227,97*
€ 271,28
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 197,21*
€ 234,68
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 175,55*
€ 208,90
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.