Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1060596 Flügelschrauben M6 25 mm DIN 316 Edelstahl A2 25 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1060596-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1060596
EAN/GTIN:
     4053199376285
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Edelstahlschraube DIN 316
Flügelschraube DIN 316
Flügelschrauben

Ausstattung:
DIN 316 A 2 Flügelschrauben leichte Ausführung Produktklasse C (g)Flügel kaltgepreßt Abmessung: M 6 x 25

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 316 · Gewinde-Maß: M6 · Inhalt: 25 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Schrauben Kopfform: Flügelkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Flügelschrauben

Weitere Suchbegriffe: din 316 m06 a2, din 316, din 316 a 2, TOOLCRAFT, 1060596
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,78*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,9912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,58*
€ 38,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 27,03*
€ 32,17
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 24,78*
€ 29,49
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.