Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1060592 Flügelschrauben M6 10 mm DIN 316 Edelstahl A2 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1060592-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1060592
EAN/GTIN:
     4053199376247
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Flügelschraube DIN 316
Edelstahlschraube DIN 316
Flügelschrauben

Ausstattung:
DIN 316 A 2 Flügelschrauben leichte Ausführung Produktklasse C (g)Flügel kaltgepreßt Abmessung: M 6 x 10

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 316 · Gewinde-Maß: M6 · Inhalt: 25 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Flügelschrauben · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Schrauben Kopfform: Flügelkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Produktabmessung, Länge:
10 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Schrauben Kopfform:
Flügelkopf
Gewinde-Maß:
M6
Ausführung (allgemein):
Flügelschrauben DIN 316
DIN-Norm:
DIN 316
Produkt-Art:
Flügelschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din 316, TOOLCRAFT, 1060592
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,26*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,1704* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,98*
€ 38,06
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 29,26*
€ 34,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.