Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1060588 Flügelschrauben M5 30 mm DIN 316 Edelstahl A2 50 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1060588-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1060588
EAN/GTIN:
     4053199376209
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Edelstahlschraube DIN 316
Flügelschraube DIN 316
Flügelschrauben

Ausstattung:
DIN 316 A 2 Flügelschrauben leichte Ausführung Produktklasse C (g)Flügel kaltgepreßt Abmessung: M 5 x 30

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 316 · Gewinde-Maß: M5 · Inhalt: 50 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Schrauben Kopfform: Flügelkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Flügelschrauben

Weitere Suchbegriffe: din 316 m05 a2, din 316, din 316 a 2, TOOLCRAFT, 1060588
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,23*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,8446* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 53,41*
€ 63,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,61*
€ 54,28
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 42,23*
€ 50,25
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.