Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1060581 Flügelschrauben M4 20 mm DIN 316 Edelstahl A2 50 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1060581-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1060581
EAN/GTIN:
     4053199376131
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Edelstahlschraube DIN 316
Flügelschraube DIN 316
Flügelschrauben

Ausstattung:
DIN 316 A 2 Flügelschrauben leichte Ausführung Produktklasse C (g)Flügel kaltgepreßt Abmessung: M 4 x 20

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 316 · Gewinde-Maß: M4 · Inhalt: 50 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 20 mm · Schrauben Kopfform: Flügelkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Flügelschrauben

Weitere Suchbegriffe: din 316 a 2, din 316, TOOLCRAFT, 1060581
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,73*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6746* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 43,82*
€ 52,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,72*
€ 43,70
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 33,73*
€ 40,14
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.