Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1060579 Flügelschrauben M4 10 mm DIN 316 Edelstahl A2 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1060579-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1060579
EAN/GTIN:
     4053199376117
Suchbegriffe:
DIN 316
DIN 316 Flügelschraube
Edelstahlschraube DIN 316
Flügelschraube DIN 316
Flügelschrauben

Ausstattung:
DIN 316 A 2 Flügelschrauben leichte Ausführung Produktklasse C (g)Flügel kaltgepreßt Abmessung: M 4 x 10

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 316 · Gewinde-Maß: M4 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Schrauben Kopfform: Flügelkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Flügelschrauben

Weitere Suchbegriffe: din 316 a 2, din 316, din 316 m4x10, TOOLCRAFT, 1060579
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,26*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6626* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 82,23*
€ 97,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 71,32*
€ 84,87
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 66,26*
€ 78,85
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.