Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1060568 Flügelmuttern M5 88215 Edelstahl A2 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1060568-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1060568
EAN/GTIN:
     4053199376001
Suchbegriffe:
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmutter (ohne Norm)
flügelmutter (ohne norm) m5
flügelmutter (ohne norm)
Flügelmu.,kleine Form

Ausstattung:
Artikel 88215 A 2 Flügelmuttern, kleine Form, gepreßt Produktklasse C (g), kaltgepreßt Abmessung: M 5

Technische Daten:
ART-Norm (Schrauben): 88215 · Gewinde-Maß: M5 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Flügelmuttern

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
ART-Norm (Schrauben):
88215
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M5
Material (Details):
Edelstahl A2
Ausführung (allgemein):
Flügelmu.,kleine Form Artikel 88215
Zulassungen, Normen:
Artikel 88215
Produkt-Art:
Flügelmuttern
Weitere Suchbegriffe: TOOLCRAFT, 1060568, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,10*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,371* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,63*
€ 47,16
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 37,10*
€ 44,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.