Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1060564 Flügelmuttern M10 DIN 315 Edelstahl A4 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1060564-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1060564
EAN/GTIN:
     4053199375967
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
flügelmutter din 315 d a4 m10
Flügelmuttern

Ausstattung:
DIN 315 A 4 Flügelmuttern Produktklasse C (g) Abmessung: M 10

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 315 · Gewinde-Maß: M10 · Inhalt: 1 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Produkt-Art: Flügelmuttern

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A4
Gewinde-Maß:
M10
Material (Details):
Edelstahl A4
Ausführung (allgemein):
Flügelmuttern DIN 315
DIN-Norm:
DIN 315
Produkt-Art:
Flügelmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, din 315 d m10, TOOLCRAFT, 1060564, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.