Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1060560 Flügelmuttern M20 DIN 315 Edelstahl A2 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1060560-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1060560
EAN/GTIN:
     4053199375929
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
flügelmutter din 315 d a2
Flügelmuttern

Ausstattung:
DIN 315 A 2 Flügelmuttern Produktklasse C (g) Abmessung: M 20

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 315 · Gewinde-Maß: M20 · Inhalt: 10 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Flügelmuttern

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M20
Material (Details):
Edelstahl A2
Ausführung (allgemein):
Flügelmuttern DIN 315
DIN-Norm:
DIN 315
Produkt-Art:
Flügelmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, TOOLCRAFT, 1060560, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,53*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,853* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,21*
€ 124,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,52*
€ 122,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,82*
€ 118,79
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,53*
€ 117,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.