Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1060559 Flügelmuttern M16 DIN 315 Edelstahl A2 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1060559-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1060559
EAN/GTIN:
     4053199375912
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
flügelmutter din 315 d a2
Flügelmuttern

Ausstattung:
DIN 315 A 2 Flügelmuttern Produktklasse C (g) Abmessung: M 16

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 315 · Gewinde-Maß: M16 · Inhalt: 10 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Flügelmuttern

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M16
Material (Details):
Edelstahl A2
Ausführung (allgemein):
Flügelmuttern DIN 315
DIN-Norm:
DIN 315
Produkt-Art:
Flügelmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, TOOLCRAFT, 1060559, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,92*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,892* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 104,61*
€ 124,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,92*
€ 122,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,21*
€ 119,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,92*
€ 117,71
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.