Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1060558 Flügelmuttern M12 DIN 315 Edelstahl A2 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1060558-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1060558
EAN/GTIN:
     4053199375905
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
flügelmutter din 315 d m12 a2
Flügelmuttern

Ausstattung:
DIN 315 A 2 Flügelmuttern Produktklasse C (g) Abmessung: M 12

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 315 · Gewinde-Maß: M12 · Inhalt: 10 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Flügelmuttern

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M12
Material (Details):
Edelstahl A2
Ausführung (allgemein):
Flügelmuttern DIN 315
DIN-Norm:
DIN 315
Produkt-Art:
Flügelmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, flügelmutter din 315 d m12, TOOLCRAFT, 1060558, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,80*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 7,38* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 78,64*
€ 93,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,95*
€ 91,57
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 74,84*
€ 89,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,80*
€ 87,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.