Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1060553 Flügelmuttern M4 DIN 315 Edelstahl A2 50 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1060553-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1060553
EAN/GTIN:
     4053199375851
Suchbegriffe:
DIN 315 D
DIN 315d Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 D
flügelmutter din 315 d m4 a2
Flügelmuttern

Ausstattung:
DIN 315 A 2 Flügelmuttern Produktklasse C (g) Abmessung: M 4

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 315 · Gewinde-Maß: M4 · Inhalt: 50 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Flügelmuttern

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 St.
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Gewinde-Maß:
M4
Material (Details):
Edelstahl A2
Ausführung (allgemein):
Flügelmuttern DIN 315
DIN-Norm:
DIN 315
Produkt-Art:
Flügelmuttern
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din 315 d, flügelmutter din 315 d a2, TOOLCRAFT, 1060553, schraubmuttern, schraubmutter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,47*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,2894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,93*
€ 82,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,57*
€ 80,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,44*
€ 77,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,47*
€ 76,72
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.