Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebro TFI 54 Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -60 - +550 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-106017-BP
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-1754
EAN/GTIN:
     4250304715506
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
ebro TFI 54 Infrarot-Thermometer Optik 12:1 -60 - +550 °C

Infrarot-Thermometer TFI 54

Optik 12:1
Messbereich -60 bis +550 °C
Staub- und Spritzwassergeschützt (IP54)
Laserpointer

Einfach zu nutzendes Infrarot-Thermometer für den alltäglichen Gebrauch. Das Gerät hält Funktionen für Sie bereit, welche Ihnen die Messung erleichtern. Der Laserpointer kann wahlweise ein- und ausgeschalten werden.

Ausstattung:
Einstellbaren Emissionsgrad · Robustes, gummiertes Gehäuse · Schnelle Messung · Temperaturanzeige: Min-/Max, Differenz, Durchschnitt, und Alarmwerte · Staub- und Spritzwassergeschützt (IP54).

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Emissionsgrad (max.): 1.0 · Emissionsgrad (min.): 0.1 · Gewicht: 180 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1.5 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 1.5 °C · Optik: 12:1 · Produktabmessung, Breite: 43 mm · Produktabmessung, Höhe: 144 mm · Produktabmessung, Länge: 117 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 2 Micro-Batterien · Temperatur (max.): +550 °C · Temperatur (min.): -60 °C · Weitere technische Daten: Schutzart IP54 · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
2 Micro-Batterien (AAA) · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 117 x 43 x 144 mm
Produktabmessung, Höhe:
144 mm
Produktabmessung, Länge:
117 mm
Produktabmessung, Breite:
43 mm
Emissionsgrad (max.):
1.0
Emissionsgrad (min.):
0.1
Marke:
ebro
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Optik:
12:1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1.5 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
1.5 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Sichtfeld (FOV):
12:1
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien
Temperatur (max.):
+550 °C
Temperatur (min.):
-60 °C
Gewicht:
180 g
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Infrarot-Thermometer, Laserthermometer, Pyrometer, ir thermometer, 4250304715506, ebro, 1340-1754, TFI 54, Handmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,06*
€ 114,48*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 103,75*
€ 114,49*
Frei Haus
ab € 111,51*
€ 120,22*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 200,04*
€ 220,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,49*
€ 136,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,45*
€ 129,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,37*
€ 124,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 103,75*
€ 123,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 103,75* pro Paket)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.