Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1059879 Flachkopfschrauben M2 12 mm Schlitz DIN 85 Edelstahl A4 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1059879-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1059879
EAN/GTIN:
     4053199369133
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschrauben

Ausstattung:
DIN 85 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 2 x 12

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 85 · Gewinde-Maß: M2 · Inhalt: 1000 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Produkt-Art: Flachkopfschrauben · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Schrauben Kopfform: Flachkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Produktabmessung, Länge:
12 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Schlitz
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A4
Schrauben Kopfform:
Flachkopf
Gewinde-Maß:
M2
Ausführung (allgemein):
Flachkopfschrauben DIN 85
DIN-Norm:
DIN 85
Produkt-Art:
Flachkopfschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,81*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03981* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,61*
€ 50,71
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 39,81*
€ 47,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.