|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1059866-BP Herst.-Nr.: 1059866 EAN/GTIN: 4053199369003 |
| | |
|
|  |  |
 | Flachkopfschrauben
Ausstattung: DIN 85 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 35
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 85 · Gewinde-Maß: M6 · Inhalt: 200 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Flachkopfschrauben · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Schrauben Kopfform: Flachkopf
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 200 St. | Produktabmessung, Länge: | 35 mm | 1c. Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | Schlitz | Material: | Edelstahl | Material-Eigenschaft: | A2 | Schrauben Kopfform: | Flachkopf | Gewinde-Maß: | M6 | Ausführung (allgemein): | Flachkopfschrauben DIN 85 | DIN-Norm: | DIN 85 | Produkt-Art: | Flachkopfschrauben | Zertifizierungen: | DIN |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, flachkopfschraube iso 1580 m6, edelstahlschraube din 85, TOOLCRAFT, 1059866 |
|  |  |
| |