|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1059851-BP Herst.-Nr.: 1059851 EAN/GTIN: 4053199368853 |
| | |
|
|  |  |
 | Flachkopfschrauben
Ausstattung: DIN 85 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 5 x 25
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 85 · Gewinde-Maß: M5 · Inhalt: 500 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Flachkopfschrauben · Produktabmessung, Länge: 25 mm · Schrauben Kopfform: Flachkopf
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 500 St. | Produktabmessung, Länge: | 25 mm | 1c. Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | Schlitz | Material: | Edelstahl | Material-Eigenschaft: | A2 | Schrauben Kopfform: | Flachkopf | Gewinde-Maß: | M5 | Ausführung (allgemein): | Flachkopfschrauben DIN 85 | DIN-Norm: | DIN 85 | Produkt-Art: | Flachkopfschrauben | Zertifizierungen: | DIN |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, edelstahlschraube din 85 m5, edelstahlschraube din 85, TOOLCRAFT, 1059851 |
|  |  |
| |