|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1059825-BP Herst.-Nr.: 1059825 EAN/GTIN: 4053199368594 |
| | |
|
|  |  |
 | Flachkopfschrauben
Ausstattung: DIN 85 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 12
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 85 · Gewinde-Maß: M3 · Inhalt: 1000 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Flachkopfschrauben · Produktabmessung, Länge: 12 mm · Schrauben Kopfform: Flachkopf
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1000 St. | Produktabmessung, Länge: | 12 mm | 1c. Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | Schlitz | Material: | Edelstahl | Material-Eigenschaft: | A2 | Schrauben Kopfform: | Flachkopf | Gewinde-Maß: | M3 | Ausführung (allgemein): | Flachkopfschrauben DIN 85 | DIN-Norm: | DIN 85 | Produkt-Art: | Flachkopfschrauben | Zertifizierungen: | DIN |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, iso 1580 m3x12, edelstahlschraube din 85, din 85 m3, TOOLCRAFT, 1059825 |
|  |  |
| |