Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1059821 Flachkopfschrauben M3 5 mm Schlitz DIN 85 Edelstahl A2 1000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1059821-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1059821
EAN/GTIN:
     4053199368556
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Zyl.schr. m. Schlitz

Ausstattung:
DIN 85 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz Abmessung: M 3 x 5

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 85 · Gewinde-Maß: M3 · Inhalt: 1000 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Flachkopfschrauben · Produktabmessung, Länge: 5 mm · Schrauben Kopfform: Flachkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
1000 St.
Produktabmessung, Länge:
5 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Schlitz
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Schrauben Kopfform:
Flachkopf
Gewinde-Maß:
M3
Ausführung (allgemein):
Zyl.schr. m. Schlitz DIN 85
DIN-Norm:
DIN 85
Produkt-Art:
Flachkopfschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,71*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02371* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,33*
€ 30,14
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 23,71*
€ 28,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.