|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1059706-BP Herst.-Nr.: 1059706 EAN/GTIN: 4053199367405 |
| | |
|
|  |  |
 | Zyl.schr. m. Schlitz
Ausstattung: DIN 84 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 2,5 x 3
Technische Daten: Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 84 · Gewinde-Maß: M2.5 · Inhalt: 1000 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A4 · Produkt-Art: Zylinderschrauben · Produktabmessung, Länge: 3 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1000 St. | Produktabmessung, Länge: | 3 mm | 1c. Marke: | TOOLCRAFT | Antrieb (Werkzeug): | Schlitz | Material: | Edelstahl | Material-Eigenschaft: | A4 | Schrauben Kopfform: | Zylinderkopf | Gewinde-Maß: | M2.5 | Ausführung (allgemein): | Zyl.schr. m. Schlitz DIN 84 | DIN-Norm: | DIN 84 | Produkt-Art: | Zylinderschrauben | Zertifizierungen: | DIN |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DIN 84 Zylinderschraube, Schlitzschraube DIN 84, Schraube DIN 84, Zylinderkopfschraube DIN 84, Zylinderschraube DIN 84, Edelstahlschraube DIN 84, din 84 a4, edelstahlschraube din 84, din84 m2,5, TOOLCRAFT, 1059706 |
|  |  |
| |