Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1059658 Zylinderschrauben M6 40 mm Schlitz DIN 84 Edelstahl A2 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1059658-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1059658
EAN/GTIN:
     4053199366927
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zyl.schr. m. Schlitz

Ausstattung:
DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 6 x 40

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 84 · Gewinde-Maß: M6 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Zylinderschrauben · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
40 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Schlitz
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Schrauben Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde-Maß:
M6
Ausführung (allgemein):
Zyl.schr. m. Schlitz DIN 84
DIN-Norm:
DIN 84
Produkt-Art:
Zylinderschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,87*
  
Preis gilt ab 3 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1987* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,45*
€ 25,53
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 19,87*
€ 23,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.