Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1059543 Zylinderschrauben M1.4 6 mm Schlitz DIN 84 Edelstahl A2 2000 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1059543-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1059543
EAN/GTIN:
     4053199365777
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zyl.schr. m. Schlitz

Ausstattung:
DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 1,4 x 6

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 84 · Gewinde-Maß: M1.4 · Inhalt: 2000 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produkt-Art: Zylinderschrauben · Produktabmessung, Länge: 6 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
2000 St.
Produktabmessung, Länge:
6 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Schlitz
Material:
Edelstahl
Material-Eigenschaft:
A2
Schrauben Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde-Maß:
M1.4
Ausführung (allgemein):
Zyl.schr. m. Schlitz DIN 84
DIN-Norm:
DIN 84
Produkt-Art:
Zylinderschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 354,20*
  
Preis gilt ab 5 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,1771* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 387,25*
€ 460,83
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 383,66*
€ 456,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 354,20*
€ 421,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.