Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1059528 Zylinderschrauben M1 6 mm Schlitz DIN 84 Edelstahl A2 2000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1059528-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1059528
EAN/GTIN:
     4053199365623
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zyl.schr. m. Schlitz

Ausstattung:
DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 1 x 6

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 84 · Gewinde-Maß: M1 · Inhalt: 2000 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 6 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Zylinderschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,25*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,16763* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 437,47*
€ 520,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 368,96*
€ 439,06
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 335,25*
€ 398,95
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.