Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1059525 Zylinderschrauben M1 3 mm Schlitz DIN 84 Edelstahl A2 2000 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1059525-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1059525
EAN/GTIN:
     4053199365593
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zyl.schr. m. Schlitz

Ausstattung:
DIN 84 A 2 Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 1 x 3

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 84 · Gewinde-Maß: M1 · Inhalt: 2000 St. · Material: Edelstahl · Material-Eigenschaft: A2 · Produktabmessung, Länge: 3 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Zylinderschrauben

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,88*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,16744* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 439,42*
€ 522,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 368,92*
€ 439,01
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 334,88*
€ 398,51
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG