Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 1059522 Zylinderschrauben M1.6 10 mm Schlitz DIN 84 Edelstahl 100 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1059522-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1059522
EAN/GTIN:
     4053199365562
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zyl.schr. m. Schlitz

Ausstattung:
DIN 84 1.4305 (A 1) gedreht Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 1,6 x 10

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 84 · Gewinde-Maß: M1.6 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Produktabmessung, Länge: 10 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Zylinderschrauben

Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,50*
€ 9,20*
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,99*
€ 9,27*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0699* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.