Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 1059512 Zylinderschrauben M1.4 4 mm Schlitz DIN 84 Edelstahl 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1059512-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1059512
EAN/GTIN:
     4053199365463
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zyl.schr. m. Schlitz

Ausstattung:
DIN 84 1.4305 (A 1) gedreht Zylinderschrauben mit Schlitz Abmessung: M 1,4 x 4

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Schlitz · DIN-Norm: DIN 84 · Gewinde-Maß: M1.4 · Inhalt: 100 St. · Material: Edelstahl · Produkt-Art: Zylinderschrauben · Produktabmessung, Länge: 4 mm · Schrauben Kopfform: Zylinderkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Produktabmessung, Länge:
4 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Schlitz
Material:
Edelstahl
Schrauben Kopfform:
Zylinderkopf
Gewinde-Maß:
M1.4
Ausführung (allgemein):
Zyl.schr. m. Schlitz DIN 84
DIN-Norm:
DIN 84
Produkt-Art:
Zylinderschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,57*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5157* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,79*
€ 67,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,38*
€ 65,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,47*
€ 63,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,40*
€ 62,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,57*
€ 61,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.