Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 105949 Hammerkopfschrauben M8 30 mm Vierkant DIN 186 Stahl 25 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-105949-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     105949
EAN/GTIN:
     4053199020089
Suchbegriffe:
DIN 186
DIN 186 Hammerkopfschraube
DIN 186 Hammerschraube
Halfenschraube
Hammerschrauben

DIN186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant B mit langem Gewinde Abmessung: BM 8 x 30

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Vierkant · DIN-Norm: DIN 186 · Gewinde-Maß: M8 · Inhalt: 25 St. · Inkl. Mutter (Ja/Nein): Ja · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Schrauben Kopfform: Hammerkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Hammerkopfschrauben

Lieferumfang:
25x Hammerschrauben DIN 186.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,94*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,3576* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,94*
€ 14,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,38*
€ 12,35
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,94*
€ 10,64
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 36,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.