Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

TOOLCRAFT 105947 Hammerkopfschrauben M6 60 mm Vierkant DIN 186 Stahl 25 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-105947-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     105947
EAN/GTIN:
     4053199020065
Suchbegriffe:
DIN 186
DIN 186 Hammerkopfschraube
DIN 186 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 186
Hammerschrauben

DIN186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant B mit langem Gewinde Abmessung: BM 6 x 60

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Vierkant · DIN-Norm: DIN 186 · Gewinde-Maß: M6 · Inhalt: 25 St. · Inkl. Mutter (Ja/Nein): Ja · Material: Stahl · Produkt-Art: Hammerkopfschrauben · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Schrauben Kopfform: Hammerkopf

Lieferumfang:
25x Hammerschrauben DIN 186.

Weitere Informationen:
Inhalt:
25 St.
Produktabmessung, Länge:
60 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Antrieb (Werkzeug):
Vierkant
Inkl. Mutter (Ja/Nein):
Ja
Material:
Stahl
Schrauben Kopfform:
Hammerkopf
Gewinde-Maß:
M6
Ausführung (allgemein):
Hammerschrauben DIN 186
DIN-Norm:
DIN 186
Produkt-Art:
Hammerkopfschrauben
Zertifizierungen:
DIN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,04*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6816* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,99*
€ 54,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,00*
€ 53,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,48*
€ 51,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,58*
€ 50,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 42,04*
€ 50,03
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.