Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT 105943 Hammerkopfschrauben M6 30 mm Vierkant DIN 186 Stahl 50 St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-105943-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     105943
EAN/GTIN:
     4053199020034
Suchbegriffe:
DIN 186
DIN 186 Hammerkopfschraube
DIN 186 Hammerschraube
Halfenschraube
Hammerschrauben

DIN186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant B mit langem Gewinde Abmessung: BM 6 x 30

Technische Daten:
Antrieb (Werkzeug): Vierkant · DIN-Norm: DIN 186 · Gewinde-Maß: M6 · Inhalt: 50 St. · Inkl. Mutter (Ja/Nein): Ja · Material: Stahl · Produktabmessung, Länge: 30 mm · Schrauben Kopfform: Hammerkopf · Schrauben-Art (Kategorisierung): Hammerkopfschrauben

Lieferumfang:
50x Hammerschrauben DIN 186.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,66*
  
Preis gilt ab 25 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 1,0932* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,47*
€ 83,86
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 60,09*
€ 71,51
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 54,66*
€ 65,05
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Tanos
80590755
ab € 37,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.