Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 19882 Systemblitzhalterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057624-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19882
EAN/GTIN:
     4250234598828
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
walimex kamerahalter
kamerahalter
Walimex Pro 19882 Systemblitzhalterung

walimex pro Aptaris für Black Magic Pocket

innovatives und flexibles Cage-System, das Kameras zubehörtauglich macht
viele ¼ Zoll zur Anbringung von Zubehör wie LED-Leuchte, Mikrofon, Follow-Fokus, etc
passgenau für Kameramodell Blackmagic Pocket
made in Germany
gefertigt aus extrem leichtem und stabilem Aircraft-Aluminium
inkl. verstellbarem Griff, montierbar an allen Seiten
viele Erweiterungs- und Kombinationsmöglichkeiten

Aptaris – macht Kameras zubehörtauglich Das „Made in Germany“ Cage-System Aptaris macht Ihre Kamera zubehörtauglich und ermöglicht somit professionelle Ergebnisse beim Filmen und Fotografieren. Passgenau für Blackmagic Pocket Speziell für die Kamera Blackmagic Pocket entwickelt, passt sich das System zu 100 % Ihrer Kamera an. Dabei wird „Aptaris“ einfach über ein 1/4 Zoll-Gewinde an der Kamera befestigt. Größte Flexibilität im Einsatz Dank einer großen Anzahl 1/4 Zoll-Gewinde kann jede Menge Zubehör wie zum Beispiel Mikrofone oder LED-Leuchten ganz nach Belieben angebracht werden. Zusätzliche Flexibilität in der Anwendung ist durch den verstellbaren, mitgelieferten Griff gegeben, der je nach Bedarf oben, unten oder seitlich montiert werden kann. Damit ist auch das Filmen in Bodennähe möglich. Selbstverständlich können Sie Aptaris auch auf einem Stativ anbringen. In jedem Fall bleibt der Zugriff auf Akkufach, Speicherkarte etc. uneingeschränkt. Viele Erweiterungs- und Kombinationsmöglichkeiten Aptaris ist ein System. Deshalb können Sie das Cage mit jeder Menge Zubehör wie z.B. dem Aptaris-Rodmodul oder dem Schulterstützenmodul erweitern. Das Rodmodul bietet Ihnen viel Platz für die Anbringung von zusätzlichem Zubehör wie einem Follow Focus und einer Mattebox. Mit einem Durchmesser von 15mm entsprechen die Rods dem Industriestandard, so dass die Kombination mit allen gängigen Zubehörteilen möglich ist. Dank der mitgelieferten Schnellwechselplatte kann das Rodmodul ganz einfach über einen Schiebemechanismus am Aptaris-System angebracht werden. Mit dem Aptaris Schulterstützenmodul zaubern Sie aus dem Cage mit nur wenigen Handgriffen ein vollständiges Rig – für noch mehr Flexibilität, vor allem im mobilen Einsatz. Selbstverständlich können Sie Aptaris auch jederzeit z.B. mit zusätzlichen Blitzschuhadaptern oder einem separaten L-Winkel erweitern. Premium-Qualität „Made in Germany“ Entwickelt und gefertigt in Kooperation mit dem deutschen Hersteller SIX, überzeugt Aptaris durch höchste Präzision bei der Verarbeitung, außergewöhnliche Materialität und durchdachte Ingenieurskunst. Lückenlose Qualitätskontrollen sorgen für Premium-Qualität und extreme Langlebigkeit auch unter starker Belastung im Dauereinsatz. Unterstützt wird dies durch die außergewöhnliche Materialität: Aptaris wird gefertigt aus besonders leichtem Aircraft-Aluminium und rostfreiem Stahl. Mit nur 85g ist Aptaris Blackmagic Pocket damit sehr komfortabel in der Anwendung und gleichzeitig äußerst stabil. Dank der schwarzen Eloxierung punktet Aptaris zusätzlich mit edlem Design.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Weitere technische Daten: Höhe: ca. 80mm
Breite: ca. 82mm
Tiefe: ca. 43mm
Gewicht (ohne Handgriff ): ca. 85g

Lieferumfang:
1x Aptaris Cage für Blackmagic Pocket, 1x Handgriff mit zwei Minirails, 1x Blitzschuhadapter, 6x Schrauben, L-Winkel

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Systemblitzhalterung
Weitere Suchbegriffe: 4250234598828, Walimex Pro, 19882, Aptaris für Black Magic Pocket
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 290,30*
€ 325,96*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,04*
€ 325,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,97*
€ 387,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,04*
€ 343,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.