Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Aufsteckblitz Walimex Pro Light Shooter 360 Leitzahl bei ISO 100/50 mm=80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057567-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     19764
EAN/GTIN:
     4250234597647
Suchbegriffe:
Aufsteckblitz
Aufsteckblitzgerät
aufsteckblitz
walimex pro Blitzgerät Light Shooter 360

Maximale Blitzpower auf minimaler Größe! Das und noch viel mehr bietet das Blitzgerät Light Shooter von walimex pro. Mit seiner kompakten Größe erinnert der Light Shooter an einen Systemblitz, allerdings steckt in dem Kleinen so viel Energie wie in einem Studioblitz! Das ideale Werkzeug für die Arbeit on Location. Das Blitzgerät bietet kraftvolle 360Ws Leistung mit schneller Wiederaufladezeit (0,05 bis 4,5 Sekunden) und hoher Blitzanzahl (max. 450). Damit haben Sie beim nächsten Event- oder Hochzeitsshooting ausreichend Power, auch wenn es mal etwas länger dauert. Die Stromversorgung erfolgt über den walimex pro Powerblock II  oder walimex pro Powerblock Power Porta (nicht im Lieferumfang enthalten), die ebenso kompakt, leichtgewichtig und damit portabel sind wie der Shooter. Zusammen bilden die beiden Geräte ein unschlagbares Duo! Der Light Shooter zeichnet sich durch sein übersichtliches, benutzerfreundliches Bedienpanel aus, mit dem Sie intuitiv gewünschte Einstellungen vornehmen können. Das blau beleuchtete Display bietet dabei stets einen strukturierten Überblick über den Status des Gerätes. Sie erhalten das walimex pro Blitzgerät mit plug-in Blitzröhre, einem Reflektor mit Diffusorscheibe sowie einem Verbindungskabel zum Powerblock II bzw. Power Porta. Optional können Sie weiteres Zubehör, z.B. Softbox oder Beauty Dish, erwerben und damit für eine zusätzliche Lichtcharakteristik sorgen. Somit haben Sie die Flexibilität eines Studios.

Ausstattung:
kompakt wie ein Systemblitz - kraftvoll wie ein Studioblitz
digitales Blitzgerät mit 360Ws zum einfachen Aufstecken auf Ihren Kamera-Blitzschuh
Stromversorgung durch walimex pro Powerblock II oder walimex pro Powerblock Power Porta (optional erhältlich)
Leistung von 1/1 bis 1/128 über sieben Blendenstufen in 1/3 Schritten
Synchronisationszeit bis zu 1/8000 Sek. bis volle Leistung bis 1/8
übersichtliches Bedienpanel für intuitive Bedienung
vier verschiedene Modi: manuell, Slave 1, Slave 2 und RPT (Stroboskop)
Frequenz der RPT-Funktion einstellbar
inkl. Blitzröhre, Reflektor mit Diffusor sowie Verbindungskabel zum Powerblock II
weitere Lichtformer optional erhältlich

Technische Daten:
Gewicht: 550 g · Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 80 · Produkt-Art: Aufsteckblitz · Produktabmessung, Breite: 257 mm · Produktabmessung, Höhe: 156 mm · Produktabmessung, Länge: 286 mm · Stromversorgung: Akku · Weitere technische Daten: Leistung: 360Ws
Leitzahl: 80 (ISO 100)
Farbtemperatur: 5600K +/- 200K
Wiederaufladezeit: ca. 0,05 Sek. (bei niedrigster Leistung) bis 4,5 Sek. (bei voller Leistung)
Max. Blitzanzahl: ca. 450 (bei voller Leistung) mit Powerblock II
Blitzzeit: 1/300 Sek. bis 1/10000 Sek.
Stromversorgung: Powerblock II, Power Porta
Anschlüsse: USB, Synchrokabel 3,5 mm, X-Kontakt
Drehwinkel vertikal: -15° bis +90°
Drehwinkel horizontal: 0° bis 270°
Gewicht: ca. 550g
Maße (LxBxH): ca. 20x9x7cm

Lieferumfang:
1x walimex pro Blitzgerät Light Shooter 360, inkl. Blitzröhre, Reflektor, Diffusor und Verbindungskabel zum Powerblock II bzw. Power Porta

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
156 mm
Produktabmessung, Länge:
286 mm
Produktabmessung, Breite:
257 mm
1c. Marke:
Walimex Pro
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
80
Stromversorgung:
Akku
Gewicht:
550 g
Produkt-Art:
Aufsteckblitz
Weitere Suchbegriffe: 4250234597647, Walimex Pro, 19764, Light Shooter 360
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,04*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,01*
€ 479,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,30*
€ 475,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,04*
€ 471,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
walimex pro
19565
ab € 43,08*
Sonstiges
walimex pro
19730
ab € 11,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.