Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Premium Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 190 x 155 x 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057564-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19746
EAN/GTIN:
     4250234597463
Suchbegriffe:
Camcordertasche
Cameratasche
Digitalkameratasche
Kamerakoffer
Mantona Premium Kameratasche Innenmaß (B x H x T) 190 x 155 x 145 mm

mantona Premium Fototasche sand/schwarz

passend für fast alle DSLR Kameras
Schnellzugriff durch Reißverschluss im Taschendeckel
geräumig mit 3 Zusatzfächern für viel Fotozubehör
inkl. gepolstertem Tragegurt

Die mantona Premium Fototasche vereint alle Vorteile einer kompakten Kameratasche mit einem klassischen, edlen Design. In dieser Kameratasche findet neben einer DSLR Kamera mit angesetztem 18-55 mm Objektiv problemlos ein weiteres Objektiv oder ein Blitzgerät Platz. An der Oberseite der Tasche befindet sich ein Schnellzugriff, der sich durch einen Reißverschluss öffnen lässt. So haben Sie Ihre Kamera in jeder Situation schnell zur Hand. Perfekter Schutz vor Staub, Schmutz und Stößen Die komfortabel gepolsterte Inneneinteilung lässt sich mit Klettverschlüssen individuell einteilen oder komplett herausnehmen, sodass Sie die mantona Premium Fototasche ganz nach Ihren Wünschen einrichten können. Durch die weiche Polsterung ist Ihr Equipment jederzeit perfekt vor Stößen geschützt. Die integrierte Staubschutzhülle bewahrt die Kamera vor Sand und Schmutz. Hoher Tragekomfort und viel Stauraum Viele Fächer sowie angesetzte Taschen bieten Stauraum für kleineres Kamerazubehör wie Filter oder Speicherkarten. Verschlossen wird die handliche Kameratasche durch einen Klappdeckel mit Clip. Die mantona Premium Fototasche verfügt über einen Tragegriff sowie einen ergonomisch geformten, längenverstellbaren Tragegurt, der an der Schulter extra gepolstert ist. Bei Bedarf kann der Gurt abgenommen werden. Präzise Verarbeitung und optimaler Regenschutz Das hochwertige Material der Kameratasche schützt vor Regen und kann problemlos mit einem feuchten Tuch gereinigt werden. Die präzise verarbeitete mantona Premium Fototasche wird Ihnen mit Ihrer langen Lebensdauer viel Freude bereiten.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Sand · Inneneinteilung (Kameratasche): variabel · Innenmaß Breite: 190 mm · Innenmaß Höhe: 155 mm · Innenmaß Tiefe: 145 mm · Material: Polyester-Mix · Produktabmessung, Breite: 270 mm · Produktabmessung, Höhe: 210 mm · Produktabmessung, Länge: 170 mm · Tragevariante (Kameratasche): Schulter

Lieferumfang:
1x mantona Premium Fototasche sand/schwarz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 170 x 270 x 210 mm
Herstellerfarbe:
Sand
Produktabmessung, Höhe:
210 mm
Produktabmessung, Länge:
170 mm
Produktabmessung, Breite:
270 mm
Marke:
Mantona
Innenmaß Tiefe:
145 mm
Innenmaß Höhe:
155 mm
Innenmaß Breite:
190 mm
Tragevariante (Kameratasche):
Schulter
Farbe:
braun
Inneneinteilung (Kameratasche):
variabel
Material:
Polyester-Mix
Produkt-Art:
Kameratasche
Weitere Suchbegriffe: Kameratasche, Videotasche, kamerakoffer walimex, camcordertasche, kameratasche polyester, 4250234597463, Mantona, 19746, Premium
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 35,20*
€ 41,88*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 34,25*
€ 41,90*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,25*
€ 40,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.