Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Studioblitzleuchte Walimex Pro VC-500 Excellence Leitzahl bei ISO 100/50 mm=78


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057505-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19659
EAN/GTIN:
     4250234596596
Suchbegriffe:
Studioblitz
Studioblitzlampe
walimex studioblitz
studioblitz
walimex pro VC-500 Excellence Studioblitzleuchte

Für professionelle Anwender mit hohen Ansprüchen. Die neue walimex pro VC Excellence Studioblitz-Serie ist ideal für professionelle Anwender mit hohen Ansprüchen an ihr Studioequipment und damit auch für den harten Dauereinsatz geeignet. Sie vereint die Vorteile unserer bewährten VC Serie mit zusätzlichen, neuen Top-Features, die ein noch professionelleres Arbeiten erlauben. Unsere VC Excellence Studioblitze bieten wir mit einer Blitzleistung von 300 Ws, 400Ws, 500 Ws, 600Ws und 1000 Ws an. Integrierter Empfänger mit 16 Kanälen Zu den Highlights der Serie gehört der eingebaute 2,4 GHZ Empfänger mit 16 Kanälen und 4 Gruppen. Bei einem Einsatz mit mehreren Blitzen kann dadurch jeder Blitz individuell gesteuert werden - für größte Flexibilität. Alle Einstellungen wie Blitzleistung oder Einstelllicht können bequem per Tastenklick über den separat erhältlichen Funkauslöser vorgenommen werden oder auch über das übersichtliche und benutzerfreundliche Bedienpanel am Blitz selbst. Die Leistung ist von 1/1 bis 1/32 regelbar und genauso wie das 250 W Einstelllicht stufenlos und proportional einstellbar, wodurch eine exakte Anpassung der Lichtleistung an die jeweiligen Beleuchtungsverhältnisse ermöglicht wird. Alle Einstellungen sind auf dem LED-Display gut ablesbar. Die Blitzauslösung kann über ein Synchrokabel, die eingebaute Fotozelle, über den Testknopf oder den zusätzlich erhältlichen praktischen Funkauslöser erfolgen. Eine sehr leise Gebläsekühlung schützt vor Ausfall durch Überhitzung. Extrem kurze Wiederaufladezeiten Außerdem überzeugt die VC Excellence Serie mit noch höherer Leitzahl und kürzeren Wiederaufladezeiten, wodurch auch das Blitzen in schneller Folge jederzeit problemlos möglich ist. Der Studioblitz ist mit einem praktischen Bajonettanschluss und einem integrierten Schirmhalter ausgestattet.

Ausstattung:
Premium-Studioblitz für professionelle Anwender
Blitzleistung 500 Ws, stufenlos regelbar von 1/1 bis 1/32
integrierter 2,4 GHZ Empfänger mit 16 Kanälen, durch optional erhältlichen Funkauslöser steuerbar und somit ideal zur Verwendung mit Deckenschienen-Systemen
extrem kurze Wiederaufladezeiten
für den harten Dauereinsatz geeignet
Blitzleistung und Einstelllicht (250 W) stufenlos, getrennt und proportional regelbar
sehr leise Gebläsekühlung
praktischer Bajonettanschluss
benutzerfreundliches Bedienpanel, LED-Anzeige
plug-in Blitzröhre

Technische Daten:
Gewicht: 2.8 kg · Leitzahl bei ISO 100/50 mm: 78 · Produkt-Art: Studioblitzleuchte · Produktabmessung, Breite: 289 mm · Produktabmessung, Höhe: 219 mm · Produktabmessung, Länge: 504 mm · Stromversorgung: 220 - 240 V · Weitere technische Daten: VC-300 Excellence: VC-400 Excellence: VC-500 Excellence: VC-600 Excellence: VC-1000 Excellence:
Blitzleistung: 300Ws 400Ws 500Ws 600Ws 1000Ws
Leitzahl (2m/ISO 100): 60 70 78 86 106
Leistung: voll bis 1/32 stufenlos
Wiederaufladezeit: 0.2~0,9s 0,2~1,0s 0,2~1,1s 0,2~1,3s 0,2~2,0s
Blitzdauer: 1/800 ~ 1/1200
Einstelllicht: 150W 150W 250W 250W 250W
Auslöseart: Fotozelle, Synchrokabel, Testknopf
Farbtemperatur: 5600K +- 200K
Blitzröhre: “plug- in", vom Benutzer wechselbar
Auslösestrom: 5V
Kühlventilator: Ja
Autom. Entladung: Ja
Stromversorgung: AC 220-240V/50Hz
Feinsicherung: 6,3A
Zubehör: Schutzkappe, Reflektor, Netzkabel (4m), Synchrokabel (4m), Einstelllicht
Gewicht: 2.5kg 2,5kg 2,8kg 2.8kg 3,3kg
Maße (ohne Reflektor): 30x13x13cm 30x13x13cm 32x13x13cm 32x13x13cm 36x13x13cm

Lieferumfang:
1x walimex pro VC-500 Excellence Studioblitzleuchte mit Glanz-Reflektor, Einstelllicht, Netzkabel (4 m), Synchrokabel (4 m), Blitzröhre, Schutzkappe

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
219 mm
Produktabmessung, Länge:
504 mm
Produktabmessung, Breite:
289 mm
1c. Marke:
Walimex Pro
Leitzahl bei ISO 100/50 mm:
78
Stromversorgung:
220 - 240 V
Gewicht:
2.8 kg
Produkt-Art:
Studioblitzleuchte
Weitere Suchbegriffe: 4250234596596, Walimex Pro, 19659, VC-500 Excellence
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 311,74*
€ 321,50*
Lager 102
63
Frei Haus
ab € 324,70*
€ 335,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,23*
€ 398,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,70*
€ 397,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,40*
€ 393,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 324,70*
€ 386,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.