Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 19630 Galgenstativ Arbeitshöhe 128 - 210 cm mit Gegengewicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057491-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19630
EAN/GTIN:
     4250234596305
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Walimex Pro 19630 Galgenstativ Arbeitshöhe 128 - 210 cm mit Gegengewicht

walimex pro Galgen-Rollstativ mit Gegengewicht

Professionelles Galgenstativ auch für sehr schweres Equipment
Stativhöhe 140 bis 450 cm, Traglast 10 kg auch bei voll ausgezogenem Ausleger
Extrem stabiles und komfortabel bedienbares Stativ mit 290 cm Auslegearm, drehbar um 360°
und neigbar um ca. 180°
Optimal zur Positionierung für Haar-, Effekt- und Gegenlicht bei Produktaufnahmen und Portraits
Für Spots, Blitzköpfe, Studio- und Systemblitze, LED Leuchten, Daylights, Softboxen, Reflektoren, Hintergründe
Inkl. 3 hochwertige Vollgummirollen mit Bremsen und 8 kg Gegengewichten und 2 Sandsäcken für je 4 kg Füllung

Wow! Was für ein Produkt! Das walimex pro Galgen-Rollstativ mit Gegengewicht ist für viele professionelle Anwendungen im Film- und Fotobereich unabdingbar. Von unten bis oben glänzt dieser Artikel durch Qualität und Professionalität. Der Dreifuß verfügt über drei hochwertige Vollgummirollen, die jeweils mit Bremsen ausgestattet sind. Somit lässt sich der Galgen ganz schnell und einfach gegen unabsichtliches Wegrollen schützen. Das stabile Gestell sowie der Galgen bestehen aus extrem robustem Metall und Druckguss, was zusätzlich für Stabilität und Langlebigkeit sorgt. Die Höhe des Stativs lässt sich von ca. 128cm bis 210cm ausziehen. Damit sind Sie sehr flexibel, nicht nur bezüglich der Höhe, sondern auch was die Realisierung Ihrer Lichteffekte angeht. Der Galgen-Ausleger, das Herzstück dieses walimex pro-Artikels, ist auf einer praktischen Halterung angebracht, die es Ihnen erlaubt, auf leichtgängige und flexible Weise die Neigung und Drehbarkeit einzustellen. Selbstverständlich bietet der Feststellhebel die nötige Festigkeit und Sicherheit, die der 285cm lange Ausleger benötigt. Der Galgen ist mit einem dreh- und wechselbaren 5/8 bzw. 1/4 Zoll Spigot ausgestattet, an dem Sie Blitzköpfe, Daylights und Co. bis zu 7kg anbringen können. Das andere Ende ist ausgestattet mit einem Haken für zusätzliche Beschwerungen, z.B. mit Sandsäcken. Das ca. 9kg schwere verschiebbare Gegengewicht bildet das notwendige Gegenstück. Tolle Extras wie Kabelschellen und schnelle Zusammenklappbarkeit zum Verstauen runden dieses Produkt ab.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,5/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 210 cm · Arbeitshöhe (min.): 128 cm · Belastbar bis: 7 kg · Gewicht: 2300 g · Material: Metall · Stativ-Besonderheiten: mit Gegengewicht

Lieferumfang:
1x walimex pro Galgen-Rollstativ mit Gegengewicht

Weitere Informationen:
Marke:
Walimex Pro
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 5/8 Zoll
Material:
Metall
Stativ-Besonderheiten:
mit Gegengewicht
Belastbar bis:
7 kg
Arbeitshöhe (max.):
210 cm
Arbeitshöhe (min.):
128 cm
Gewicht:
2300 g
Produkt-Art:
Galgenstativ
Weitere Suchbegriffe: 4250234596305, Walimex Pro, 19630, Galgen-Rollstativ mit Gegengewicht
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 303,08*
€ 319,75*
Lager 102
266
Frei Haus
ab € 301,72*
€ 319,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,76*
€ 380,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,72*
€ 359,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.