Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona Azurit Rucksack Innenmaß (B x H x T)=260 x 350 x 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057486-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19578
EAN/GTIN:
     4250234595780
Suchbegriffe:
Foto-Rucksack
Fotorucksack
Kamera Rucksack
Camcordertasche
Mantona Azurit Rucksack Innenmaß (B x H x T)=260 x 350 x 110 mm

Azurit Fotorucksack

Rucksack passend für z.B. eine DSLR, bis zu 5 Objektive, Systemblitz und viel Zubehör
flexibel einteilbarer Innenraum ganz nach Ihren Bedürfnissen
atmungsaktive Polsterung am Rücken für optimalen Tragekomfort
ideal für längere Fototouren

Präzise Verarbeitung und Flexibilität Der mantona Fotorucksack Azurit ist der perfekte Rucksack mit ausreichend Platz für bis zu vier Objektive und viel Zubehör. Hochwertige Verarbeitung und durchdachtes Design werden höchsten Ansprüchen gerecht und machen den Rucksack so zum perfekten Begleiter. Er ist sehr flexibel und bietet viele durchdachte Zusatzfächer für weit mehr als Fotozubehör. Perfekter Schutz dank individueller Inneneinteilung Dank der insgesamt 8 mit Klett fest sitzenden Trennkissen können Sie den Innenraum individuell an Ihr Equipment anpassen. Die Taschenwände sind mit dickem Schaumstoff ausgepolstert und fangen Stöße ab. In dem Fach an der Vorderseite sowie dem Fach im Taschendeckel sind weiteres Zubehör oder persönliche Gegenstände optimal verstaut. In den zwei Seitentaschen können Sie zudem Trinkflaschen oder Ähnliches transportieren. Hoher Tragekomfort und optimaler Schutz Für einen optimalen Tragekomfort selbst bei hohem Gewicht sorgt ein breiter, gepolsterter und gummierter Schultergurt. An der Oberseite befindet sich zudem ein sehr komfortabler Tragegriff mit verstärkten Nähten. An der Seite ist der Rucksack mit einer Stativbefestigung ausgestattet und die Standfüße sorgen für sicheren Stand ohne den Rucksack unnötig zu verschmutzen.

Technische Daten:
Gewicht: 900 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenmaß Breite: 260 mm · Innenmaß Höhe: 350 mm · Innenmaß Tiefe: 110 mm · Material: Polyester-Mix · Produktabmessung, Breite: 280 mm · Produktabmessung, Höhe: 390 mm · Produktabmessung, Länge: 200 mm · Tragevariante (Kameratasche): Rücken

Lieferumfang:
1x mantona Azurit Fotorucksack

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 37,58*
€ 44,52*
Lager 102
1786
Frei Haus
ab € 36,61*
€ 44,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.