Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 19568 Auslegearm Arbeitshöhe 47 - 153 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057481-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     19568
EAN/GTIN:
     4250234595681
Suchbegriffe:
4250234595681
Walimex Pro
19568
Teleskop Arm 54
walimex pro Teleskop Arm 54 - 153cm Light Shooter

Der walimex pro Teleskop Auslegearm ist eine praktische Ergänzung zum Light Shooter. Er ist perfekt geeignet zur Setzung von Spitzlichtern oder allgemein zur Ausleuchtung von oben. Der Arm lässt sich über drei Sektionen von 47 cm bis 153 cm ausfahren. Die gewünschte Länge stellen Sie mit den Schnellverschlüssen flott und einfach fest. An beiden Enden befinden sich Anschlüsse (oben: 3/8 Zoll Gewinde, unten: 1/4 Zoll Gewinde) zum Befestigen von Blitzgeräten. Aufgrund seiner kompakten Größe und seines leichten Gewichts ist der Auslegearm ein besonders beliebter Begleiter on Location, genau wie auch der Light Shooter selbst. Er lässt sich äußerst platzsparend verstauen und transportieren. Der schaumstoffgepolsterte Haltegriff erlaubt ein bequemes Halten des Teleskoparms.

Ausstattung:
robuster Auslegearm passend für walimex pro Light Shooter ideal für gerichtetes Licht von oben mit 3/8 Zoll Gewinde oben und 1/4 Zoll Gewinde unten zum Anschluss von zwei Blitzgeräten ausziehbar über drei Sektionen auf max.  153 cm mit ergonomisch geformten Schaumstoffgriffen inkl. Trageschlaufe.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 153 cm · Arbeitshöhe (min.): 47 cm · Gewicht: 330 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Material: Aluminium,Schaumstoff · Produkt-Art: Auslegearm

Lieferumfang:
1x walimex pro Teleskop Auslegearm für Light Shooter

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
1c. Marke:
Walimex Pro
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Aluminium | Schaumstoff
Arbeitshöhe (max.):
153 cm
Arbeitshöhe (min.):
47 cm
Gewicht:
330 g
Produkt-Art:
Auslegearm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,54*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,54*
€ 32,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.