Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro Beauty Dish 30cm für Light Shooter 19563 Softbox 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057476-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     19563
EAN/GTIN:
     4250234595636
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Walimex Pro Beauty Dish 30cm für Light Shooter 19563 Softbox 1 St.

walimex pro Beauty Dish 30cm für Light Shooter

Beauty Dish passend für walimex pro Light Shooter
inklusive Wabenvorsatz
ergibt direktes Licht
erzeugt ein rundes, natürliches Augenlicht
Durchmesser ca. 30 cm

Der walimex pro Beauty Dish ist passend für den Light Shooter. Er erzeugt ein rundes, natürliches Augenlicht. In Bezug auf die Härte des Lichtes schließt es eine Lücke zwischen einer Softbox und einem Standardreflektor. Mit der Wabe lässt sich Ihr Licht formen und bündeln. Definieren Sie klare Schattenkanten oder akzentuieren Sie Hintergründe ganz einfach indem Sie die benötigte Wabe auf Ihren Beauty Dish klemmen. Die Handhabung ist stets einfach und bequem.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Weitere technische Daten: Durchmesser: ca. 30 cm
Gewicht: ca. 300 g
Material: Aluminium

Lieferumfang:
1x walimex pro Beauty Dish inkl. Wabe für Light Shooter

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: Softbox, walimex softbox, fotostudio reflektor, 4250234595636, Walimex Pro, 19563, Beauty Dish 30cm für Light Shooter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 60,51*
€ 70,48*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 57,47*
€ 70,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,49*
€ 83,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,15*
€ 71,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,47*
€ 68,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.