Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipon Adapterring Adaptiert: T2 - Fuji X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1057471-BP
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     19557
EAN/GTIN:
     4250234595575
Suchbegriffe:
Objektivadapter
kipon objektivadapter
objektivadapter
Kipon Adapterring Adaptiert: T2 - Fuji X

Kipon T2 Adapter für Fuji X

zum Anschluss von T2-Objektiven, aber auch entsprechenden Balgengeräten, Mikroskopadaptern, Teleskopen und anderen Vorsätzen mit T2 Gewinde an Spiegelreflexkameras
für Fuji X

Technische Daten:
Anschluss Kamera: Fuji X · Anschluss Objektiv: T2

Lieferumfang:
1x Kipon T2 Adapter für Fuji X

Weitere Informationen:
Adaptiert:
T2 - Fuji X
Marke:
Kipon
Anschluss Kamera:
Fuji X
Anschluss Objektiv:
T2
Produkt-Art:
Adapterring
Weitere Suchbegriffe: 4250234595575, Kipon, 19557
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 13,29*
€ 15,51*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 15,77*
€ 20,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,40*
€ 21,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.